LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ハンディタイプライト
レッドレンザーM14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01216775
品番
OPT-8314N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の置ける装備品。
長時間のオペレーションに向く、Mシリーズのフラッグシップモデルです。
災害救助や消防、警察隊など苛酷な環境で働く勇者を想定して設計。
付属品
ポーチ、ストラップ
仕様
アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載
寸法(mm)
Φ47×160
質量(g)
約350
全光束(Lm)
400
光源
パワーチップ型LED×1
使用電池
アルカリ単3電池×4本
照射距離(m)
320(最長)
点灯時間
約50時間(minモード時)
電球の種類
LED