1055 半袖Tシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01216888 品番1055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
サイズSS ホワイト 胸囲(cm)95 着丈(cm)65 裄丈(cm)38 種別Tシャツ 混率(%)ポリエステル40、60 色番01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする