TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の Tシャツ 半袖
1055 半袖Tシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01216924
品番
1055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
色
ホワイト
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
46
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル40、60
色番
01