1055 半袖Tシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01217387 品番 1055
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
サイズM ブラウン 胸囲(cm)104 着丈(cm)69 裄丈(cm)42 種別Tシャツ 混率(%)ポリエステル40、60 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする