TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)
TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)の Tシャツ 半袖
1055 半袖Tシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01217405
品番
1055
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
サイズ
LL
色
ブラウン
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
46
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル40、60
色番
61