※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
配管形式ワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
付属品取扱説明書:なし
注文コード01222981
品番ISE20B-S-M-C6L-SA5Y
参考基準価格(税別)¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・配管形式・付属品など360種類から選べます
他の種類を見る
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下