3015 3015 ショートHジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01225577 3015 3015 ショートHジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01225577

3015 ショートHジップ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01225577 品番 3015
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
サイズ3L ホワイト 胸囲(cm)114 着丈(cm)74 裄丈(cm)50 種別半袖ジップシャツ 混率(%)ポリエステル100 色番05

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01225638
2022-05-05
用途:
ハウス内 ミニトマトの収穫作業に
センカラ農園 様 (農・林・水産業)

以前空調服も所有していましたが焼却してしまいました。この製品はかなり高温のハウス内でも案外さらさらとして汗で、まとわりつかないのでいいかも。
当方福島県北の地は既に30℃を上回る日も出てきています。
これから本格的な夏、少しこの服で頑張ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする