841251 841251 無重力ハイテコ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230057 841251 841251 無重力ハイテコ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230057

841251 無重力ハイテコ(夏物)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01230057 品番 841251
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ちょい足し、クール感。
柔らかストレッチ素材に、通気性の良いメッシュを組み合わせ、締めつけずにサラッと感が続く。
夏場の汗ばむ肌とズボンとの不快なベタつきを解消。

ブラック サイズLL ウエスト(cm)94〜104 混率(%)ポリエステル85ポリウレタン15 総丈(cm)49 適応身長(cm)175〜185 生地クールメッシュ 生地性能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、適圧サポート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01230032
2023-03-31
用途:
日中の外作業に使用
伝整体施術院 様

履き心地もよくとても気にいりました。夏に向けてもう一枚購入検討中です。表面はもう少しつるつるした方がベトベト感がもっとなくなると思います。

対象商品:
01230048
2022-09-23
用途:
作業
製造業

身長175cm.体重72kgでLを購入、
一日履いても体に密着する部分で痒くなることはない。
社会の窓が上下方向に開くようにあり、トイレでの取扱はとても良い。
太腿の右ホールド感、見た目はもとても良い。
一物のホールド感は緩めで竿を上に向けて履いても直ぐにうなだれてしまう。もう少しタイト感があると良い。
履いていると太もも辺りが蒸れる様な感覚があるが、素材から仕方がないかな。

対象商品:
01230032
2021-11-27
用途:
床作業中の運動しやすくなるように
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

足の動きが非常にスムーズになり動きやすく非常にいいウエアです

1人が参考にしています
対象商品:
01230048
2021-06-01
用途:
日常のスラックス下で滑りの良い「すててこ」感覚で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

下腹部を下側からサポートしたい為と、ズボンとの摩擦を少なくしツッパリ感を減少してもらえる。

対象商品:
01230048
2018-06-24
用途:
夏場の自転車用インナー
サービス業

フィット感がすばらしく、サラサラで肌への刺激も強くなく、適度なコンプレッションで、下半身を冷やし過ぎない夏場のインナーとしては、たいへん良いものと思います。
自転車用に使う場合、通常のボクサーの長さのものがあれば、たいへん有り難いのですが、ロングタイプのものはあっても短いものが無いのが残念です。

対象商品:
01230032
2017-06-21
用途:
普段着とスポーツに使用しました。
有限会社クードヴァン 様

思った以上にフット感があります、スポーツ用にはサポーターの様な感じで好いと思われます。何度か洗濯をして伸びやすいかを確かめたいと思います。

対象商品:
01230032
2017-07-24
用途:
現場作業時
建設業・工事業

蒸れもなく、動きやくて非常に重宝しおります。2着購入しました。

対象商品:
01230048
2017-04-22
用途:
ゴルフの日は必ず使用してます。
エース工房 様 (建設業・工事業)

汗をかいても、はき心地、締め付け具合共に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする