TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 靴下
841317 フラッシュパワーソックス(夏物)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
01230172
品番
841317
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ブラック×グレー
総丈(cm)
30
適合サイズ(cm)
(ふくらはぎ)24〜34
色番
92
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20