84336 【廃番】84336 ハーフジップ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01232035

【廃番】84336 ハーフジップ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01232035 品番84336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL 種別ウインドブレーカー 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)89 色番25 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする