TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
【廃番】84336 ハーフジップ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01232087
品番
84336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
種別
ウインドブレーカー
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
89
色番
41
袖丈
長袖