※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力範囲(kPa)-2.00〜2.00
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
注文コード01233246
品番ZSE20AF-A-M-M5-J-X578
参考基準価格(税別)¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・リード線など399種類から選べます
他の種類を見る
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下