サブキャリア CP

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01235596 品番RC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。

寸法(mm)約300×250 用途自転車用サブキャリア 付属品取付金具 材質スチール CP 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5 加工クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01235596
2024-06-10
用途:
自転車に取り付け
その他業種

2回買ったが2回ともサムネの向きで奥の方のプレートの右側の溶接部で丸棒部分が折れた。もうちょっと強度が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
01235596
2022-01-04
用途:
リアボックスに取り付けるため
エフエイシステムズ 様

丁度良い大きさでとっても満足です。
SUS皿ボルト40mmと60mmアルミパイプを使い
取り付けました。とっても満足のいく商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
01235596
2022-02-13
用途:
オートバイのレストア
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ホンダのジャズの純正キャリアの上に付けました。国産か外国産かわかりませんが、メッキもきれいで満足できました。

対象商品:
01235596
2021-12-14
用途:
自転車の荷台に追加
その他業種

表面処理もしっかりやられていますし、取り付け後の剛性を心配していましたが
全く問題なくしっかりしています。
欲を言えばL字形の立ち上がり長さがもう少しあればと言うところですかね!

対象商品:
01235596
2020-02-27
用途:
ダックスst-50のキャリア大型化のため

所有しているダックスのキャリアには、残念ながら形状がピタリと合ったわけではありませんが、何とか設置することができました。おかげで荷台にBOXを安定して固定することができるようになりました。値段の割には作りもしっかりしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01235596
2019-08-03
用途:
中学生の通学用自転車に使用
飲食業

通学かばんが大きくて重たくて、いつもかばんに対して荷台が小さいなと思っていて、この商品を見つけて即購入しました。ついでにお友達の分も。
取り付けも簡単で、以前よりだいぶ荷台の通学かばんが安定していい感じです。
通学用自転車には最初から取り付けた方がいいくらい、三年間通うには必須アイテムだと思います。

対象商品:
01235596
2019-05-03
用途:
通学自転車に
農・林・水産業

中学新入生の自転車に取り付けてカバンを固定しやすいように、と思い
購入してみました。荷台が広くなり取り付けが楽になったようです。
見た目が少々ダサク見えますが、機能が優先です。お安い商品でしっかりした作りなので、学校指定にしてほしい商品だと思っています。

対象商品:
01235596
2019-03-03
用途:
ツーリングケースに装着
製造業

JMSのケース蓋に付けました!他も探してみましたが、作り、質感も良くコストパフォーマンスが高い商品です。お勧めです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする