※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQEB20-5-M9BVS 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC 01236825 CDQEB20-5-M9BVS 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC 01236825 CDQEB20-5-M9BVS 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC 01236825

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 サイズ20 注文コード01236825 品番CDQEB20-5-M9BVS
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はストローク・サイズなど3400種類から選べます 他の種類を見る

・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能

仕様受圧面積:Φ25相当 ストローク(mm)5 取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準) サイズ20 タイプ高出力タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番M9BV リード線長さ(m)(オートスイッチ)0.5
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする