※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
S コートエステックラジアス エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01239972
品番
SSVSR 10XR1.0
参考基準価格(税別)
¥14,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コーナーR(mm)
1
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
Sコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。