ASUS(エイスース)
ASUS(エイスース)の PC周辺機器
ASUS(エイスース)の マウス
ASUS(エイスース)の ワイヤレスマウス
タッチパッド付きマウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01241302
品番
WT710-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウス/タッチパッド/エアマウスの一台三役
仕様
無線技術:RF 2.4GHz、トラッキング:光学式
質量(kg)
0.2
質量(g)
約115
対応OS
Windows 8/7
接続方式
USB
本体サイズ(mm)
(マウス)135×78×26、(ドングル)19×14×6
解像度
1200dpi
色(本体)
Gray、Steel Grey