ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01242544 品番 PY-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。
デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。

長さ(mm)550 幅(mm)6 商品タイプ撥水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
ワイパー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ワイパーは新品交換してもすぐにビビりだすが、ガラコワイパーは長持ちして非常によい。

対象商品:
01242526
2024-09-04
用途:
純正部品との換装

現行シビックタイプR(FL5)の純正がゴムのみの交換ができないため、これに換装、ゴム交換が可能になりました。そして、どこよりも安い。

対象商品:
01242526
2024-10-27
用途:
ボッシュワイパーから交換
その他業種

交換作業自体は簡単でした。ボッシュはあまりにもビビリが酷く一年と保ちませんでしたが耐久性はこれから評価して行きます。つくりは若干ゴツい印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
01242526
2024-05-07
用途:
BMW Mini R56 ワイパービビリ解消
サービス業

ガラコ公式サイトでは運転席と助手席にPY-8(475mm)を2本使用し、助手席側は停止位置で端が浮くとの注意書きがありましたが、純正と同じ長さの運転席PY-8(475mm)、助手席PY-7(450mm)にすることで問題なく取り付けできました。ビビリも解消できすっきりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
01242553
2023-06-23
用途:
年に一度のワイパー交換
その他業種

ディーラー純正品はとてもお高くて、12ヶ月点検のたびに高いなーと、思っていました。ウォッシャー液をガラコに変えたのでついでにブレードもガラコに、と替えましたが安い!!ゴムだけもあって更にお得!

対象商品:
01242562
2022-09-24
用途:
自家用車のワイパー
ヤマモト 様 (建設業・工事業)

ストレスなく、使えた。
高速で、性能がおちると、おもったが、150キロ以上で、高速を巡回すらときに、ワイパーの圧力が必要なので、、、とメーカーはあってが、そんなスピードで、巡回しないし、普通に高速のったけど、元のより、滑りがよく、日本で使うならあってる

1人が参考にしています
対象商品:
01242526
2022-11-21
用途:
欧州車の撥水加工後のビビり対策
メモリアルガーデン志布志 様

ポルシェマカンのビビり対策にガラコワイパーが良いとの情報アリ。
取替えも説明書通りで難無く完了。取替え後、本格的な雨天走行はしてませんが、フィーリングとしては手応えありそうです。しばらく様子を見ます。

対象商品:
01242526
2022-06-06
用途:
ワイパー交換
製造業

ガラコワイパー(ゴムのみ交換)は他の車でよく使用していてお気に入りです。
今回ゴルフ6用で初めて本体も一緒に交換しました。
本体そのもののつくりはしっかりしていますがワイパーアームに接続するアダプターの
材質が固いのか柔軟性に乏しく取り付け時にかなりの力を要しました。
価格は純正よりかなりお安いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする