ブロックコンセント 2分岐

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01243436 品番 XYZ80002BL
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。

種類露出コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブルー 寸法(mm)60×90×28 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
注意
※VCTケーブルを用いて接続する場合には専用の圧着坊城端子をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする