カハ-BR11B バッグインバッグ<Bizrack up> コクヨ 01245134

バッグインバッグ<Bizrack up>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01245134 品番カハ-BR11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 適合サイズ13W 用途書類とビジネスツールを効率的に収容。 材質(表材・内装)ナイロン、(フォルダー)PP サイズA4 質量(g)約250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×35×245 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(メインポケット)350×25×235
注意
※縫製品ですので、寸法・質量には差が出る場合がございます。※持ち手は長時間の使用や重量物の持ち運びには適しませんのでご注意ください。※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。落下などの衝撃を与えないよう、十分ご注意ください。

商品説明動画

バッグインバッグ<Bizrack up>(ビズラックアップ)商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83391412
2023-03-30
用途:
書類、パソコン収納
株式会社双進 様 (製造業)

取手がもう一つあると単独の持ち歩きに便利になると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする