ハウスステップRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01245773 品番 CUB-8060W-3
参考基準価格(税別)¥57,950 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。
簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。

ライトグレー セット内容ハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋 材質JC 寸法(mm)900×800×350(175) タイプ収納庫なし 用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする