※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246324
品番
GUP-19-12
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
種類
U字溝
用途
歩道用
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
組溝式
溝幅(mm)
120
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
長さA(mm)
164
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
荷重
(歩道用)5.0kN/m
2
寸法w(mm)
110
質量(kg/枚)
4.8
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※クロスバーが付きません。