※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTU-19-24 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 01246428 GTU-19-24 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 01246428

組構式U字溝用グレーチング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01246428 品番 GTU-19-24
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。

種類U字溝 用途側溝用 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 溝幅(mm)240 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 長さA(mm)300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(側溝用)5.0kN/m2 寸法w(mm)230 質量(kg/枚)10.6 アングル寸法(mm)L-40×40×5
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01246464
2024-05-07
用途:
溝の蓋

溝に置いたらアングルが歪んでいて、ガタガタします。

対象商品:
01246464
2024-04-30
用途:
溝の蓋

溝に置いたところ、歪んでおり、ガタガタで使い物になりませんでした。
検査依頼したところ、3ミリ以内の歪みは規格内ということで正品とのこと。
3ミリ以内の歪みは普通にある商品です。

対象商品:
01246464
2024-05-01
用途:
溝の蓋

溝に置いたところ、製品が歪んでおり、ガタガタして使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01246428
2021-11-24
用途:
溝の蓋
株式会社玉清 様 (製造業)

ピッタリ収まり、使いやすかったです。また注文したいと思います。

対象商品:
01246437
2018-08-03
用途:
劣化の為の取替え
サービス業

サイズが合うのがこの商品を含め少なかったですが、しっかりとしていて、思っていた通りの物が届きました。

対象商品:
01246525
2016-03-12
用途:
駐車場建設
サービス業

実にしっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする