※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
溝に置いたらアングルが歪んでいて、ガタガタします。
溝に置いたところ、歪んでおり、ガタガタで使い物になりませんでした。検査依頼したところ、3ミリ以内の歪みは規格内ということで正品とのこと。3ミリ以内の歪みは普通にある商品です。
溝に置いたところ、製品が歪んでおり、ガタガタして使い物になりませんでした。
ピッタリ収まり、使いやすかったです。また注文したいと思います。
サイズが合うのがこの商品を含め少なかったですが、しっかりとしていて、思っていた通りの物が届きました。
実にしっかりしています。