種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)997
型式GT-1-19
寸法(mm)(受枠)L-23.5×58.5×4.5
タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ細目
ピッチ(mm)100
寸法a(mm)400
溝幅(mm)300
質量(kg/m)(受枠)5.9
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)997
寸法h(mm)19
質量(kg/セット)23.6
荷重5.0kN/m2
質量(kg/枚)(グレーチング)17.7