中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
横断・側溝用細目溝蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246638
品番
CXHB332-2
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
997
型式
GT-1-32
寸法(mm)
(受枠)L-38×60×6
タイプ
Vギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
100
寸法a(mm)
300
溝幅(mm)
200
質量(kg/m)
(受枠)8.9
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
32
質量(kg/セット)
30.2
荷重
T-20
質量(kg/枚)
(グレーチング)21.3
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。