側溝用 細目U字構用溝蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01246683 品番V1HU-319-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。

種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 溝幅(mm)150 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 長さA(mm)195 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重5.0kN/m2 寸法w(mm)141 質量(kg/枚)8.5 アングル寸法(mm)L-30×30×3
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01246683 V1HU-319-15 28796383 V1HU319-15 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 1セット 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする