中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
側溝用 細目U字構用溝蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01246692
品番
V1HU-319-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
997
タイプ
Vギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
100
溝幅(mm)
180
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)
長さA(mm)
225
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
19
荷重
5.0kN/m
2
寸法w(mm)
171
質量(kg/枚)
9.6
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01246692
V1HU-319-18
28796399
V1HU319-18
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション
1セット
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました