中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
側溝用 U字構用溝蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246744
品番
VG5U 25-15
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
溝幅(mm)
150
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55
長さA(mm)
210
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
25
荷重
T-2
寸法w(mm)
140
質量(kg/枚)
9.8
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。