中部コーポレーション
横断・側溝用溝蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
溝幅(mm)
250
200
300
250
400
350
450
寸法a(mm)
350
300
400
350
500
450
550
荷重
(横断用)T-14、(側溝用)T-14
(横断用)T-14、(側溝用)T-14
(横断用)T-14、(側溝用)T-14
(側溝用)T-6
(横断用)T-20、(側溝用)T-25
(横断用)T-2、(側溝用)T-2
(側溝用)T-2
(横断用)T-14、T-6、(側溝用)T-14
(横断用)T-25、(側溝用)T-25
(横断用)T-25
(横断用)T-20、(側溝用)T-20
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246848
品番
VG5B 38-2.5
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途
横断用、側溝用
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
995
型式
GT-1-38
寸法(mm)
(受枠)L-44×60×6
タイプ
Vギザ
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
寸法a(mm)
350
溝幅(mm)
250
質量(kg/m)
(受枠)9.4
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
38
質量(kg/セット)
27
荷重
(横断用)T-14、(側溝用)T-14
質量(kg/枚)
(グレーチング)17.6
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。