中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
横断・側溝用溝蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246857
品番
VG5B 38-3
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類
みぞぶた
用途
側溝用
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
995
型式
GT-1-38
寸法(mm)
(受枠)L-44×60×6
タイプ
Vギザ
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
寸法a(mm)
400
溝幅(mm)
300
質量(kg/m)
(受枠)9.4
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
38
質量(kg/セット)
29.2
荷重
(側溝用)T-6
質量(kg/枚)
(グレーチング)19.8
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。