種類みぞぶた
用途横断用、側溝用
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)995
型式GT-1-44
寸法(mm)(受枠)L-50×60×6
タイプVギザ
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
寸法a(mm)350
溝幅(mm)250
質量(kg/m)(受枠)10
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)995
寸法h(mm)44
質量(kg/セット)29.7
荷重(横断用)T-20、(側溝用)T-25
質量(kg/枚)(グレーチング)19.7