横断・側溝用溝蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01246893 品番 VG5B 50-3
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。

種類みぞぶた 用途横断用、側溝用 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 型式GT-1-50 寸法(mm)(受枠)L-56×60×6 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 寸法a(mm)400 溝幅(mm)300 質量(kg/m)(受枠)10.8 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995 寸法h(mm)50 質量(kg/セット)39.4 荷重(横断用)T-20、(側溝用)T-25 質量(kg/枚)(グレーチング)28.6
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする