曜日別特売
VG5B   50-4 横断・側溝用溝蓋 中部コーポレーション 01246902

横断・側溝用溝蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝幅(mm)400
寸法a(mm)500
荷重(横断用)T-14、T-6、(側溝用)T-14
(横断用)T-14、T-6、(側溝用)T-14
(横断用)T-2、(側溝用)T-2
(側溝用)T-2
(側溝用)T-6
(横断用)T-14、(側溝用)T-14
(横断用)T-25、(側溝用)T-25
(横断用)T-20、(側溝用)T-25
(横断用)T-25
(横断用)T-20、(側溝用)T-20
内容量1枚注文コード01246902品番VG5B 50-4
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。

用途横断用、側溝用種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995型式GT-1-50寸法(mm)(受枠)L-56×60×6タイプVギザピッチ並目ピッチ(mm)50寸法a(mm)500溝幅(mm)400質量(kg/m)(受枠)10.8表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995寸法h(mm)50質量(kg/セット)46荷重(横断用)T-14、T-6、(側溝用)T-14質量(kg/枚)(グレーチング)35.2
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする