FRPグレーチング FG4040

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01246954 品番 FG4040
参考基準価格(税別)¥124,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)1007×40 クリア タイプ一般タイプ マス目寸法(mm)3007×1007 質量(kg/m2)20.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※ご注文枚数が6枚以上の場合、チャーター代が別途発生いたします。
※商品は車上渡しとなります。
※枚数により重量物になる場合、フォークリフトや人員のご準備をお願いいたします。
※荷下ろしが万が一不可の場合は別途料金を申し受ける場合があります。
※お届け時間の指定はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01246954
2022-06-08
用途:
吹き抜け床に使用
建設業・工事業

かなりしっかりした造りでクリアーの感じも良くデザインを考慮して使用しました。

対象商品:
01246954
2021-10-06
用途:
バルコニー床として

色、サイズなどバリエも豊富で注文しやすいです。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする