※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F25M FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション 01247164 F25M FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション 01247164

FRPグレーチング用取付金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス 注文コード01247164 品番F25M
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 備考六角ボルトM6×30付 板厚(mm)1.5 適合本体型式FG2525、FG2525T
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
アルミグレーチングの固定

角パイプに固定するために使用。ベビーサンダーで少々削って加工しましたが、こういう金物はなかなか無いので役に立ちました。

対象商品:
01247128
2022-10-25
用途:
グレーチングの固定時
有限会社 西土佐衛生 様 (サービス業)

簡単にしかも丈夫に固定が出来ます
FRPグレーチングは固定していないと反ったりしてカタカタ音が出たりするのでこの金具での固定をお勧めします

対象商品:
01247146
2017-06-29
用途:
改修工事で使用
有限会社清水匠工務所 様 (建設業・工事業)

バラで販売していて助かりました、詳細図も参考になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする