※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F25C FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション 01247198 F25C FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション 01247198

FRPグレーチング用取付金具

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス 注文コード01247198 品番F25C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 備考六角ボルトM6×35付 板厚(mm)1.5 適合本体型式FG4025、FG2525
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
アルミグレーチングの固定

角パイプに固定するために使用。ベビーサンダーで少々削って加工しましたが、こういう金物はなかなか無いので役に立ちました。

対象商品:
01247128
2022-10-25
用途:
グレーチングの固定時
有限会社 西土佐衛生 様 (サービス業)

簡単にしかも丈夫に固定が出来ます
FRPグレーチングは固定していないと反ったりしてカタカタ音が出たりするのでこの金具での固定をお勧めします

対象商品:
01247146
2017-06-29
用途:
改修工事で使用
有限会社清水匠工務所 様 (建設業・工事業)

バラで販売していて助かりました、詳細図も参考になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする