※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-140-G T型ジョイント 因幡電工 01249998 ST-140-G T型ジョイント 因幡電工 01249998 ST-140-G T型ジョイント 因幡電工 01249998 ST-140-G T型ジョイント 因幡電工 01249998

T型ジョイント

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 寸法A(mm)148 注文コード01249998 品番ST-140-G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る
種類T型ジョイント 付属品アダプター/ST-140-100(SD-100用)×2 材質PVC グレー 寸法A(mm)148 寸法D(mm)250 寸法E(mm)32 寸法B(mm)87 寸法C(mm)199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01250122
2022-06-20
用途:
エアコン配管工事、電気配線工事
カケオカ ヨンデンG 様 (その他業種)

画像には、アダプター4個掲載しているが、2個しか納入されなかった。

対象商品:
01250025
2016-11-21
用途:
部品破損に付き交換
サービス業

配管は室外機につなげたままでの交換だったのでジョイントの真ん中部分しか交換できなかった。交換用に設計されているわけではないので仕方のないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする