エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
インクジェット対応 きれいな光沢紙(厚手タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
01251172
品番
EJK-GAA320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラーが映える高白色!ナチュラルな光沢感と艶のある仕上がりを実現する”きれいな光沢紙”。
材質
光沢
寸法(mm)
297×420
色
ホワイト
サイズ
A3
入数(枚)
20
白色度(%)
93
用紙
インクジェット専用光沢紙
紙厚(mm)
0.225
坪量(g/m
2
)
185
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料