EJK-GAKG100 インクジェット対応 きれいな光沢紙(厚手タイプ) エレコム 01251197

インクジェット対応 きれいな光沢紙(厚手タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード01251197 品番EJK-GAKG100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラーが映える高白色!ナチュラルな光沢感と艶のある仕上がりを実現する”きれいな光沢紙”。

材質光沢 寸法(mm)102×152 ホワイト サイズKG判 入数(枚)100 白色度(%)93 用紙インクジェット専用光沢紙 紙厚(mm)0.225 坪量(g/m2)185 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター 対応インク染料・顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする