EJK-KRAH20 クラフト紙 マルチプリント 薄手 A4サイズ 50枚入 エレコム 01251224

クラフト紙 マルチプリント 薄手 A4サイズ 50枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード01251224 品番EJK-KRAH20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

味のある風合いに仕上がる!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのクラフト紙。

サイズはがき 厚さ(mm)0.145 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148 用紙マルチプリントタイプ 紙質クラフト紙 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01251206
2018-04-16
用途:
クーポン券とポイントカード用紙として印字して使用
飲食業

使用感はよかったのですが、あとで近所の事務用品店でもっと安く買えたのを知って残念でした。
黒1色の印刷で、印字も滲まず奇麗に刷れたので、もしもっと大容量で安いものがあればまとめて購入したい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする