付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、横スクロール機能
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)(マウス本体)約95(電池含まず)、(レシーバ)約2
タイプレーザー式
規格JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5V
対応OSWindowsRT〜RT8.1、Windows8〜8.1、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6〜10.6.8、OSX10.7〜10.7.5、OSX10.8〜10.8.4、OSX10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)81.0×119.0×41.2、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK
読取レーザー方式
LED色非可視光
ボタン数8個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約95時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約297日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間想定/約189日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)