テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01252694 品番 TK-TCM011BK
参考基準価格(税別)¥2,495 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。

ケーブル長(m)0.5 ブラック 質量(g)約110 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB[A] 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェースUSB キー配列20キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.3 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01252694
2021-07-14
用途:
数字入力
サービス業

タブキーも付いていて便利。キータッチも柔らかく、気に入ってます。時折USB接続し直さないと数字入力できなくなることがあり、その分星ひとつ減らしましたが、使い心地は決して悪くないです。

対象商品:
01252703
2018-03-02
用途:
ノートパソコンへの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

つなげて即使用出来て便利、ただ平面なので、計算機のような斜めになった方が使いやすい

対象商品:
01252703
2017-10-05
用途:
事務作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノートパソコンの数字キーが、壊れて数字が打てなくなった為、購入しました。
使いは、支障なく使用していますが、スタンドがあればもっと最適だと思う。

対象商品:
01252694
2017-10-31
用途:
経理処理
製造業

ボタンも軽く、打ちやすいです。大きさもいいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする