テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01252728 品番 TK-TCM012SV
参考基準価格(税別)¥3,391 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。

ケーブル長(m)0.5 シルバー 質量(g)約114 ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェースUSB キー配列20キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.3 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)100未満/1ポート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01252728
2020-09-11
用途:
PCの数値入力
建設業・工事業

前回使っていたのが薄かったので、同じ位と思っていたが、意外に大きかった。特に問題なく使用している。

対象商品:
01252728
2017-08-15
用途:
ノートPCに接続して使用

ノートPCはUSBポート数が限られていて、ハブ機能が付いているテンキーは非常に助かります。使用感は特に問題なく使えます。

対象商品:
01252712
2017-08-17
用途:
入力
サービス業

スムーズな対応で、商品が翌日到着しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする