Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
ESDプラスねじ用交換ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01253385
品番
2889P00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
175
差込角対辺(mm)
4
両頭機能
片頭
先端サイズ(#)
No.00
先端形状
プラス(+)
本数
1