Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ESDボールポイント六角精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01253412
品番
276E25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
2.5mm
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
170
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
14
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし