Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ESD六角ナット精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
5.5mm
注文コード
01253708
品番
277E55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
先端サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
170
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
14
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01253708
277E55
62449705
HYZ369ESDHN55
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
同じブランドの代替品です