Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ESD六角ナット精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.5mm
注文コード
01253726
品番
277E45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
先端サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4.5mm
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
155
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
13
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし