Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の エンドニッパー
エンドカッティングニッパー(ベイシック)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01255668
品番
Z3101C280
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
280
トラスコ品番
853-5104
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
280
質量(g)
455
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.6
切断能力(Φmm)中硬線
3.5