※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ビット/ボールポイントビット
システム6 B六角・六角コンビブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256255
品番
284H4-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両頭機能
両頭
全長(mm)
150
先端形状
ボールポイント、六角
トラスコ品番
481-2956
軸径(Φmm)
6
質量(g)
32
軸長(mm)
150
対辺寸法(mm)
4
本数
1