Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の マイナスビット
システム6 マイナスねじ用両頭ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256395
品番
284S40-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
150
両頭機能
両頭
トラスコ品番
481-3057
軸径(Φmm)
6
質量(g)
32
先端サイズ
4.0×0.8、6.0×1.0
先端形状
マイナス(-)
本数
1